Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Gleitverschlussbeutel - Format: 170x120x0,060 mm, transparent, mit Recyclingkennzeichnung


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE-Gleitverschlussbeutel
LDPE-Gleitverschlussbeutel
Gleitverschlussbeutel transparent
Artikel-Nr.:
     2968-GB170X120X0,060R
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     GB170X120X0,060R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
LDPE-Beutel

LDPE-Gleitverschlussbeutel - Format: 170x120x0,060 mm, transparent, mit Recyclingkennzeichnung


Gleitverschlussbeutel auch Schiebeverschlussbeutel genannt sind wiederverwendbare Folienbeutel, welche wir in unterschiedlichen Folienstärken anbieten können. Darüber hinaus bieten wir Ihnen unsere Beutel auch mit einem Recycling Druck an. LDPE-Gleitverschlussbeutel sind eine vielseitige, reißfeste und umweltfreundliche Verpackungslösung. Ihre einzigartige Verschlusstechnik, Lebensmittelechtheit, Wasserdichtigkeit und hohe Transparenz machen sie zur perfekten Wahl für diverse Anwendungen. Vertrauen Sie auf die Qualität unserer Beutel, um Ihre Produkte sicher und ansprechend zu verpacken.

  • Mit Recyclingkennzeichnung

  • sehr reißfest

  • in verschiedenen Formaten erhältlich

  • lebensmittelecht

  • durch hochwertigen Verschluss, schnell verschließbar


Einzigartige Verschlusstechnik:

Die herausragende Eigenschaft von Gleitverschlussbeuteln liegt in ihrer einzigartigen Verschlusstechnik. Die im Beutel integrierte Verschlussleiste, auch Schiebeverschluss genannt, besteht aus zwei ineinandergreifenden Profilen, die mithilfe eines Kunststoffschiebers einfach geöffnet und verschlossen werden können. Diese Verschlusstechnik ähnelt einem Druckverschluss und erfreut sich wie dieser großer Beliebtheit, da die Beutel beliebig oft wiederverwendet werden können. Der Kunststoffschieber ist bei unseren Beuteln standardmäßig weiß eingefärbt.

Universell einsetzbar und reißfest:

Gleitverschlussbeutel sind äußerst vielseitige Folienbeutel, die sich durch ihre hohe Reißfestigkeit auszeichnen. Sie eignen sich ideal für das Verpacken von Produkten in verschiedenen Branchen. Selbst schwere Inhalte können problemlos in diese Beutel gefüllt werden, ohne dass sie nachgeben oder einreißen. Ihre universelle Verwendbarkeit macht sie zur perfekten Wahl für Unternehmen und Privatpersonen.

Lebensmittelecht und wasserfest:

Unsere LDPE-Gleitverschlussbeutel sind lebensmittelecht und somit für die Verpackung von Lebensmitteln geeignet. Zudem sind die Buetel wasserfest, was bedeutet, dass Ihre Waren zu jeder Zeit vor Feuchtigkeit geschützt sind. Diese Beutel bieten eine zuverlässige Barriere gegen Staub und Schmutz, wodurch die Qualität Ihrer Produkte bewahrt wird.

Hohe Transparenz für optimale Einsicht:

Die hohe Transparenz unserer Beutel ermöglicht eine optimale Einsicht in den Inhalt. Kunden können die verpackten Produkte jederzeit deutlich sehen, ohne den Beutel öffnen zu müssen. Dies ist besonders nützlich, wenn es darum geht, Produkte im Verkaufsraum ansprechend zu präsentieren.

Zeit- und kosteneffizient:

Im Vergleich zu herkömmlichen Flachbeuteln müssen LDPE-Gleitverschlussbeutel nicht zusätzlich verschweißt werden, um verschlossen zu werden. Dies spart Zeit und reduziert die Produktionskosten erheblich. Es entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Schweißmaschinen und Produktionsprozesse.

LDPE-Material:

Unsere Flachbeutel werden standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE-Material hergestellt. LDPE steht für Low-Density-Polyethylen und wird in einem Hochdruckverfahren produziert. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen besitzt LDPE eine geringe Dichte, was zu einem geringen Eigengewicht des Materials führt. LDPE-Material ist zu 100% Recyclingfähig, somit ist es bei richtiger Entsorgung umweltfreundlich.


Weitere Informationen:
Format:
170x120 mm
Farbe:
transparent
Breite:
120 mm
Länge:
170 mm
Materialstärke:
60 µm
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
100 Stück
Kennzeichnung:
Recyclingkennzeichnung "PE-LD 04"
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, pe-beutel, pe-beutel 60my, Schnellverschlussbeutel, Beutel, Zip-Beutel, Verschlussbeutel, Tüten, Gefrierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,0474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 23,55*
€ 28,02
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 22,54*
€ 26,82
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 9,59*
€ 11,41
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 9,35*
€ 11,13
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 8,16*
€ 9,71
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 6,52*
€ 7,76
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 5,63*
€ 6,70
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 4,74*
€ 5,64
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
GB200X150X0,060R
ab € 5,67*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
GB250X170X0,060R
ab € 5,53*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
GB320X230X0,075
ab € 9,86*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
GB320X230X0,075R
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.