| |
|
| Artikel-Nr.: 296-6408DS Herst.-Nr.: 6408 EAN/GTIN: 4055655211376 |
| |
|
| | |
| PATONA Premium AGM Blei Akku 12V 18Ah 20HR Wir freuen uns, Ihnen eine neue Produktgruppe vorstellen zu können. Ab sofort finden Sie PATONA AGM Blei-Akkus in unserem Premium-Sortiment. Die extrem zyklenfesten PATONA AGM Hochleistungsakkus wurden für anspruchsvolle und regelmäßige Einsätze entwickelt und haben eine sehr lange Lebensdauer. Sie haben eine geringe Selbstentladung von unter 3 % pro Monat. Der Aufladezyklus liegt bei über 1800 Aufladungen. Der Akku hat einen speziell rüttelfesten Aufbau sowie ein versiegeltes Gehäuse und ist auslaufsicher und wartungsfrei. Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht. Technische Daten: Spannung: 12 Volt Kapazität: 18,0 Ah Verwendungsstrom: 14,5 V - 14,9 V Standby-Betrieb: 13,5 V - 13,8 V Anfangsstrom weniger als: 5,4 A Typ: AGM Glasfaservlies Abmessungen: 180 x 77 x 163 mm (L x B x H) Gewicht: 4850 gr Einsatzgebiete: - Caravan - Modellbau - Kinderfahrzeuge - Boote - Autos - Signal- und Alarmanlagen - Notstrom - Modellbau - Rasenmäher - SUV/ZSV-Anlagen - USV-Anlagen - Solartechnik - Batterien für Automobile und Motorräder - Traktionsbatterien (E-Fahrräder und E-Dreiräder, langsame Elektrofahrzeuge wie Gabelstapler, automatische Transferfahrzeuge, elektrische Spezialfahrzeuge) - Nicht geeignet für Roller/Sccoter! Wissenswertes: Die PATONA Premium AGM Akkus sind die aktuellste Weiterentwicklung von Blei-Säure Batterien. Hierfür wurden Blei-Calcium-Zinn-Legierungen und Säure als Elektrolyt verwendet, diese sind in einem Vlies aus Glasfaser gebunden. Somit unterscheidet sich dieser Akku von den handelsüblichen Gel-Batterien um ein Vielfaches. Dank dieser Bauart können wir die Wartungsfreiheit gewährleisten. Maximale Sicherheit auch bei falscher Anwendung dank bester Qualität und moderner Bauform. Um Kurzschlüsse zu vermeiden wurden Platten (Separatoren) verbaut, welche aus speziellen mikroporösen Kunststoffscheidern bestehen. Hierbei handelt es sich um verschlossene Zellen mit einem verbauten Überdruckventil, welches dem Betriebsdruck ohne weiteres standhält. Die PATONA Premium AGM-Akkus können nicht nur hohe Stromstärken in sehr kurzer Zeit liefern, sie besitzen auch eine sehr hohe Sicherheit und keinen Memory-Effekt. Dieser Akku Typ ist sehr robust gebaut, wartungsfrei und kann am Ende seiner Lebenszeit ohne weiteres umweltschonend recycelt werden. Die marktübliche Bezeichnung dieser PATONA Premium AGM Blei-Säure Akkus ist VRLA-AGM. Die Abbildungen sind Beispielbilder, der ausgelieferte Artikel kann abweichen. Angeboten wird ein Produkt der Qualitätsmarke PATONA. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Motorradbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 18ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, UNIVERSELL AGM Blei-Akkus |
| | |
| |