Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix Tactical PD36 vorm. PD35 TAC Cree XP-L 1000 Lumen - 1er Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fenix Tactical PD36 vorm. PD35 TAC Cree XP-L 1000 Lumen - 1er Box
Fenix Tactical PD36 vorm. PD35 TAC Cree XP-L 1000 Lumen - 1er Box
Artikel-Nr.:
     296-46032
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FE-PD35-Tac
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
fenix taschenlampe
Der Nachfolger PD35TAC - Fenix Tactical PD36 TAC LED - 3000 Lumen inkl. Akku Die Fenix PD36 TAC ist eine speziell für taktische Einsätze konzipierte Taschenlampe und erfreut sich insbesondere bei Einsatzkräften wie Polizei und Feuerwehr großer Beliebtheit. Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren 21700 Li-Ionen-Akku verfügt sie über eine maximale Leistung von 3000 Lumen und eine beeindruckende Reichweite von bis zu 274 Metern. Die PD36 TAC kann durch Drehen des Kippschalters in den Duty-Modus umgeschaltet werden und bietet dann 6 Ausgabemodi, darunter einen Stroboskop Modus. Das robuste Gehäuse ist aus CNC gefrästem A6061-T6 Aluminium gefertigt und ist wasserdicht nach IP68. Die Fenix PD36 TAC wird mit dem mitgelieferten ARB-L21-5000U Akku mit einer Kapazität von 5000mAh betrieben. Der Akku wird über einen USB-C-Anschluss am Akku geladen. Eigenschaften: Max. 3.000 Lumen und 274 Meter Reichweite Luminus SST70 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer Betrieb mit einem 21700 LiIon Akku (enthalten) Taktischer und normaler Modus für individuelle Auswahl zum Einsatzszenario Patentierter Endschalter für umgehendes taktisches Aktivieren Einhanddrehschalter für Wahl zwischen taktischem und normalem Modus Bediensperre gegen versehentliches Einschalten Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegten Akku Gefertigt aus A6061-T6 Aluminium Premium Typ HAIII hart anodisierte Oberfläche Technische Daten: Länge + Durchmesser Kopf & Körper: 140 + 26,5 + 25,4 mm. Gewicht: 92 Gramm (ohne Akku) Lieferumfang: Fenix PD36 TAC Taschenlampe, ARB-L21-5000U LiIon Akku, USB-C Ladekabel, Holster, Ersatz-O-Ring
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 1000lm, Fenix Tactical PD35 TAC Cree XP, L 1000 Lumen, 1x Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,41*
€ 150,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,26*
€ 147,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 97,26*
€ 115,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,99*
€ 110,66
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 91,08*
€ 108,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,11*
€ 106,04
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 82,17*
€ 97,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,77*
€ 85,41
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
1950
ab € 12,64*
Sonstiges
PATONA
1955
ab € 10,23*
Sonstiges
PATONA
1956
ab € 5,99*
Sonstiges
PATONA
4527
ab € 27,37*
Sonstiges
PATONA
4549
ab € 27,28*
Sonstiges
PATONA
4604
ab € 27,36*
Sonstiges
PATONA
4618
ab € 27,19*
Sonstiges
PATONA
4619
ab € 27,18*
Sonstiges
PATONA
4603
ab € 27,17*
Sonstiges
PATONA
4541
ab € 27,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.