Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA AKKU f. Canon NB-8L Canon Powershot A2200 A3000 IS A3000IS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA AKKU f. Canon NB-8L Canon Powershot A2200 A3000 IS A3000IS
Artikel-Nr.:
     296-1113DS
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055655149433
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku

PATONA AKKU f. Canon NB-8L Canon Powershot A2200  A3000 IS A3000IS 

kompatibler PATONA Li-Ionen Akku Canon NB-8L

High capacity - 740 mAh / 2,7 Wh / 3,6V

passend für folgende Kameratypen
Canon Powershot A2200, A3000 IS, A3000IS, A3100 IS, A3100IS, A3200 IS, A3200IS, A3300IS, A3300 IS

Ersetzt folgende Originalakkus:
Canon NB-8L, Canon NB8L

Wissenswertes:
Mit diesem Li-Ionen-Akku Canon NB-8L erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.

Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.

Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.

Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,74*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,74*
€ 16,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
€ 53,75*
Ähnlich
PATONA
€ 14,63*
Ähnlich
PATONA
€ 15,80*
Ähnlich
PATONA
€ 69,13*
Ähnlich
PATONA
€ 24,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.