Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe S


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe S
"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe S
"Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe S
Artikel-Nr.:
     2909-4250478435705
Hersteller:
     Medi-Inn
Herst.-Nr.:
     93412
EAN/GTIN:
     4250478435705
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
100 "Medi-Inn® PS" Handschuhe, Nitril puderfrei "White Plus" weiss Größe S

Einmalhandschuh aus Nitril

- Allroundhandschuhe
- Farbe: Weiß
- AQL 1,5
- Medizinische Qualität
- Für Reinigung und Altenpflege anwendbar
- Für den Lebensmittelsektor geeignet
- Gastrotauglich
- Polymerbeschichtet
- Mit Gripstruktur für bessere Haftung auf nassen Oberflächen.
- Enthält kein Naturkautschuk - ist deshalb für Latexallergiker geeignet
- Frei von Thiuramen und Mercaptoverbindungen.
- Bemerkungen: Universalhandschuhe, sehr gute chemische Beständigkeit, angenehmer Tragekomfort
- Besonderheit: extrem stabil

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Gewicht:
3,65
Material:
Nitril
Höhe der Einzelpackung:
7
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
11
Bruttogewicht der Einzelpackung:
415
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 106,08*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 10,608* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.