Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlakku 53 cm x 32,5 cm x 2,5 cm blau "Gastro-Norm 1/1"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kühlakku 53 cm x 32,5 cm x 2,5 cm blau "Gastro-Norm 1/1"
Kühlakku 53 cm x 32,5 cm x 2,5 cm blau "Gastro-Norm 1/1"
Kühlakku 53 cm x 32,5 cm x 2,5 cm blau "Gastro-Norm 1/1"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911684139
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87144
EAN/GTIN:
     4002911684139
Suchbegriffe:
Eutektische Platte
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlakku 53 cm x 32,5 cm x 2,5 cm blau "Gastro-Norm 1/1"

Kühlakku für "Gastro-Norm 1/1" Transportbehälter, Kühlaufsatz und Frontlader

- Maße: 53 x 32,5 x 2,5 cm
- farbe: blau
- aus robustem PE HD, mit verstärkten Ecken und praktischem Tragegriff
- Füllung: eutektische Kühlflüssigkeit, mineralsalzhaltig, lebensmitteltauglich
- Temperaturbereich: -12 °C
- spülmaschinenfest bis 85°C über 2 Stunden
- zum Kühlen von Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, etc.

Hinweis: Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
53 cm
Breite:
32,5 cm
Gewicht:
3953
Material:
PE
Höhe der Einzelpackung:
2,5
Breite der Einzelpackung:
32,5
Tiefe der Einzelpackung:
53
Bruttogewicht der Einzelpackung:
3954,2
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 378,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 63,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.