Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltefolie 300 m x 60 cm lose


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Frischhaltefolie 300 m x 60 cm lose
Frischhaltefolie 300 m x 60 cm lose
Artikel-Nr.:
     2909-4002911497265
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86986
EAN/GTIN:
     4002911497265
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie
Frischhaltefolie 300 m x 60 cm lose

Frischhaltefolie - praktische Großrollen für die Gastronomie

- Länge: 300 m
- Breite: 60 cm
- Stärke: 9 my
- Material: LDPE (Polyethylen)
- haftet an allen glatten Oberflächen


Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
300 m
Breite:
60 cm
Gewicht:
1369,7
Material:
LDPE-Folie
Materialdicke:
9 my
Höhe der Einzelpackung:
7
Breite der Einzelpackung:
63,2
Tiefe der Einzelpackung:
7
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1523,7
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,00*
1 Kartonage enthält 4 Packungen (€ 13,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.