Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltefolie 300 m x 45 cm in Faltschachtel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Frischhaltefolie 300 m x 45 cm in Faltschachtel
Frischhaltefolie 300 m x 45 cm in Faltschachtel
Frischhaltefolie 300 m x 45 cm in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     2909-4002911461211
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86988
EAN/GTIN:
     4002911461211
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie
Frischhaltefolie 300 m x 45 cm in Faltschachtel

Frischhaltefolie - Großrolle in Faltschachtel

- Länge: 300 m
- Breite: 45 cm
- Stärke: 11 my
- Material: LDPE (Polyethylen)
- in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung
- haftet an allen glatten Oberflächen

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
300 m
Breite:
45 cm
Gewicht:
1379,8
Material:
LDPE-Folie
Materialdicke:
11 my
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
49,5
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1635,3
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,50*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 10,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.