Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Popcorn Tüten, Pergament-Ersatz 4,5 l 24,5 cm x 19 cm x 9,5 cm "Popcorn" fettdicht


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Popcorn Tüten, Pergament-Ersatz 4,5 l 24,5 cm x 19 cm x 9,5 cm "Popcorn" fettdicht
Popcorn Tüten, Pergament-Ersatz 4,5 l 24,5 cm x 19 cm x 9,5 cm "Popcorn" fettdicht
Popcorn Tüten, Pergament-Ersatz 4,5 l 24,5 cm x 19 cm x 9,5 cm "Popcorn" fettdicht
Popcorn Tüten, Pergament-Ersatz 4,5 l 24,5 cm x 19 cm x 9,5 cm "Popcorn" fettdicht
Artikel-Nr.:
     2909-4002911383353
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86618
EAN/GTIN:
     4002911383353
Suchbegriffe:
Imbissbeutel
Imbisstüte
Snackbeutel
Snacktüte
100 Popcorn Tüten, Pergament-Ersatz 4,5 l 24,5 cm x 19 cm x 9,5 cm "Popcorn" fettdicht

Popcorn-Tüten mit Bedruckung, groß

- Material: Außen Kraftpapier, Innen Pergament-Ersatz
- fettdicht
- Abmessungen: 24,5 x 19 x 9,5 cm
- Füllinhalt: 4,5 Liter

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
24,5 cm
Breite:
19 cm
Gewicht:
19
Material:
Pergamentersatzpapier
Materialdicke:
100 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
37,6
Breite der Einzelpackung:
24,5
Tiefe der Einzelpackung:
5,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1914,4
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: Pergamentersatz, pergamentersatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 205,00*
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 41,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.