Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickSnap Gefrierbeutel 3 l 28 cm x 27 cm transparent in Faltschachtel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
QuickSnap Gefrierbeutel 3 l 28 cm x 27 cm transparent in Faltschachtel
QuickSnap Gefrierbeutel 3 l 28 cm x 27 cm transparent in Faltschachtel
QuickSnap Gefrierbeutel 3 l 28 cm x 27 cm transparent in Faltschachtel
QuickSnap Gefrierbeutel 3 l 28 cm x 27 cm transparent in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     2909-4002911241943
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14194
EAN/GTIN:
     4002911241943
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LLDPE-Beutel
15 QuickSnap Gefrierbeutel 3 l 28 cm x 27 cm transparent in Faltschachtel

QuickSnap Gefrierbeutel in Faltschachtel

- wiederverschließbarer Gefrierbeutel
- Füllinhalt: 3 l
- Abmessungen: 28 x 27 cm
- Farbe: Transparent
- mit Beschriftungsfeldern in Weiss
- Stärke: 55 my
- Material: LLDPE
- frei von Bisphenol A


- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
28 cm
Breite:
27 cm
Gewicht:
10
Material:
LLDPE-Folie
Materialdicke:
55 my
Höhe der Einzelpackung:
4,5
Breite der Einzelpackung:
28
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
175
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel 3 l, gefrierbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,24*
1 Kartonage enthält 16 Packungen (€ 1,89* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.