Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 21315 KEJW33 75x160x37, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 21315 KEJW33 75x160x37, Pendelrollenlager
TIMKEN 21315 KEJW33 75x160x37, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10202296
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     21315 KEJW33
EAN/GTIN:
     0087796151543
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
timken pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,430 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
37,000 mm
Weitere Suchbegriffe: TIMKEN Pendelrollenlager 21315 KEJW33, TIMKEN Pendelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,74*
€ 118,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 120,06*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 125,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,72*
€ 137,27*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 145,14*
€ 182,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.