Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UK309 40x100x37, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UK309 40x100x37, Spannlager
ZEN UK309 40x100x37, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10186043
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UK309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
zen spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,020 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
37,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager, ZEN Spannlager UK309, ZEN Spannlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 5,99*
ab € 21,87*
€ 31,08*
Lager 2867
8
€ 4,90*
ab € 22,09*
€ 31,10*
4 Tage
484
€ 4,30*
ab € 23,52*
€ 34,87*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.