Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61817 -2RSR-Y 85x110x13, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61817 -2RSR-Y 85x110x13, Rillenkugellager
FAG 61817 -2RSR-Y 85x110x13, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10160721
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61817 -2RSR-Y
EAN/GTIN:
     04047643335331
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
61817 -2RSR-Y
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,290 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
13,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 61817 -2RSR-Y, FAG Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,55*
€ 60,20*
2 Tage
39
€ 7,90*
ab € 48,99*
€ 60,46*
2 Tage
28
€ 4,90*
ab € 49,63*
€ 61,24*
Lager 2867
49
€ 4,90*
ab € 51,64*
€ 63,24*
6 Tage
38
€ 10,00*
ab € 57,40*
€ 67,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 51,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.