Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61815 -2RZ-Y 75x95x10, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61815 -2RZ-Y 75x95x10, Rillenkugellager
FAG 61815 -2RZ-Y 75x95x10, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10160711
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61815 -2RZ-Y
EAN/GTIN:
     04047643335096
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
61815 -2RZ-Y
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,160 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
95,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 61815 -2RZ-Y, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,76*
€ 47,69*
2 Tage
130
€ 7,90*
ab € 38,01*
€ 49,31*
Lager 2867
138
€ 4,90*
ab € 40,43*
€ 51,58*
€ 3,19*
ab € 45,61*
€ 57,62*
6 Tage
130
€ 10,00*
ab € 47,42*
€ 59,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 40,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.