Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6001 -2RSH/C3GJN 12x28x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6001 -2RSH/C3GJN 12x28x8, Rillenkugellager
SKF 6001 -2RSH/C3GJN 12x28x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10157269
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001 -2RSH/C3GJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,021 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
28,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6001 -2RSH/C3GJN, SKF Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
1
€ 8,90*
ab € 2,96*
€ 4,17*
Lager 2867
104
1
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 4,18*
7 Tage
162
1
€ 10,00*
ab € 3,32*
€ 4,68*
12 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,11*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6001-2RSH/C3GJN (Industrie)
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.