Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG WS22216 -E1-XL-2RSR 80x140x40, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG WS22216 -E1-XL-2RSR 80x140x40, Pendelrollenlager
FAG WS22216 -E1-XL-2RSR 80x140x40, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10130552
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     WS22216 -E1-XL-2RSR
EAN/GTIN:
     4054364055714
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
WS22216 -E1-XL-2RSR
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,370 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager WS22216 -E1-XL-2RSR, FAG Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
39
1
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 129,55*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 129,56*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 114,46*
€ 130,87*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,69*
€ 145,53*
1
Frei Haus
ab € 137,18*
€ 152,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.