Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 305704 C-2Z 20x52x21, Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 305704 C-2Z 20x52x21, Laufrolle
SKF 305704 C-2Z 20x52x21, Laufrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10106096
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     305704 C-2Z
EAN/GTIN:
     07316577742650
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,218 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
20,600 mm
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Vierpunktlager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, SKF Laufrolle 305704 C-2Z, SKF Laufrolle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
1
€ 8,90*
ab € 24,26*
€ 31,40*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 24,38*
€ 31,41*
1 Tag
794
1
€ 7,90*
ab € 25,93*
€ 33,34*
Lager 2867
492
1
€ 4,90*
ab € 28,58*
€ 36,43*
6 Tage
1650
1
€ 10,00*
ab € 29,89*
€ 38,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.