Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ220 N2MA/C3 100x180x34, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ220 N2MA/C3 100x180x34, Vierpunktlager
SKF QJ220 N2MA/C3 100x180x34, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10101738
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ220 N2MA/C3
EAN/GTIN:
     07316572653951
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
QJ220 N2MA/C3
Hersteller: SKF
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,944 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
34,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Vierpunktlager QJ220 N2MA/C3, SKF Vierpunktlager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 356,18*
€ 386,68*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,68*
€ 388,62*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 359,19*
€ 390,09*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 369,96*
€ 399,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,34*
€ 461,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,09*
€ 464,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,48*
€ 463,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.