Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61803 -2Z 17x26x5, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61803 -2Z 17x26x5, Rillenkugellager
SKF 61803 -2Z 17x26x5, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10098438
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61803 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
61803 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,009 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
26,000 mm
Breite:
5,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 61803 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 9,87*
2 Tage
2130
1
€ 7,90*
ab € 7,26*
€ 9,92*
Lager 2867
492
1
€ 4,90*
ab € 7,63*
€ 10,49*
7 Tage
2130
1
€ 10,00*
ab € 8,52*
€ 11,67*
1
€ 3,19*
ab € 8,96*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,55*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.