Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61905 -2Z 25x42x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61905 -2Z 25x42x9, Rillenkugellager
FAG 61905 -2Z 25x42x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10094412
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61905 -2Z
EAN/GTIN:
     04012802402650
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
61905 -2Z
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,045 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 61905 -2Z, FAG Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,67*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,99*
€ 10,73*
2 Tage
284
1
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 10,73*
Lager 2867
434
1
€ 4,90*
ab € 8,34*
€ 11,22*
1
€ 3,19*
ab € 9,43*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,34* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.