Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61800 10x19x5, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61800 10x19x5, Rillenkugellager
SKF 61800 10x19x5, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10089792
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,005 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
19,000 mm
Breite:
5,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 61800, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 8,90*
ab € 3,88*
€ 5,44*
2 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 5,45*
1 Tag
1706
1
€ 7,90*
ab € 4,65*
€ 6,53*
6 Tage
1893
1
€ 10,00*
ab € 5,36*
€ 7,48*
Lager 2867
491
1
€ 4,90*
ab € 5,48*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,20*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.