Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22218 E/C4 90x160x40, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22218 E/C4 90x160x40, Pendelrollenlager
SKF 22218 E/C4 90x160x40, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10083777
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22218 E/C4
EAN/GTIN:
     07316570577853
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22218 E/C4
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,400 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22218 E/C4, SKF Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,93*
€ 126,66*
Lager 2867
4
1
Frei Haus
ab € 128,97*
€ 142,03*
1
Frei Haus
ab € 144,40*
€ 159,16*
7 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 149,08*
€ 162,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 160,91*
€ 178,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10080755
ab € 101,50*
Ähnlich
SNR
22218.EAW33C4
ab € 88,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.