Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 2215 75x130x31, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 2215 75x130x31, Pendelkugellager
NSK 2215 75x130x31, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10083103
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
2215
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,620 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager, NSK Pendelkugellager 2215, NSK Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 65,59*
€ 83,58*
Lager 2867
1
1
€ 4,90*
ab € 65,82*
€ 83,59*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,67*
€ 108,13*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 85,01*
€ 112,46*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 5.616,10*
€ 5.733,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.