Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7200 -B-XL-2RS-TVP 10x30x9, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7200 -B-XL-2RS-TVP 10x30x9, Schrägkugellager
FAG 7200 -B-XL-2RS-TVP 10x30x9, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10079056
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7200 -B-XL-2RS-TVP
EAN/GTIN:
     04054372837166
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
7200 -B-XL-2RS-TVP
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,035 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
30,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 7200 -B-XL-2RS-TVP, FAG Schrägkugellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
435
€ 4,90*
ab € 26,53*
€ 37,55*
5 Tage
444
€ 10,00*
ab € 29,50*
€ 41,42*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.