Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22232 -E1-XL-K-C3 160x290x80, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22232 -E1-XL-K-C3 160x290x80, Pendelrollenlager
FAG 22232 -E1-XL-K-C3 160x290x80, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10071999
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22232 -E1-XL-K-C3
EAN/GTIN:
     4026677833655
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
22232 -E1-XL-K-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,700 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
290,000 mm
Breite:
80,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22232 -E1-XL-K-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,69*
€ 582,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,77*
€ 599,54*
€ 4,95*
ab € 575,218*
€ 616,978*
Lager 2867
12
Frei Haus
ab € 592,85*
€ 635,38*
Frei Haus
ab € 601,97*
€ 642,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,38*
€ 756,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,84*
€ 754,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,03*
€ 735,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,87*
€ 724,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,85*
€ 705,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.