Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ320 -N2-MPA-C3 100x215x47, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ320 -N2-MPA-C3 100x215x47, Vierpunktlager
FAG QJ320 -N2-MPA-C3 100x215x47, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10071759
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ320 -N2-MPA-C3
EAN/GTIN:
     04012801013819
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
QJ320 -N2-MPA-C3
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,100 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
47,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ320 -N2-MPA-C3, FAG Vierpunktlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 421,62*
€ 456,62*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 422,27*
€ 458,91*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,33*
€ 463,46*
Lager 2867
42
Frei Haus
ab € 471,44*
€ 512,28*
€ 4,95*
ab € 475,522*
€ 515,182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,28*
€ 609,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,85*
€ 606,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,44*
€ 601,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,86*
€ 588,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,44*
€ 561,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 471,44* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.