Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 51334 -MP 170x280x87, Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 51334 -MP 170x280x87, Axial-Rillenkugellager
FAG 51334 -MP 170x280x87, Axial-Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068145
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51334 -MP
EAN/GTIN:
     04026677738523
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager fag
axial rillenkugellager
51334 -MP
Hersteller: FAG
Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
22,000 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
87,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Rillenkugellager 51334 -MP, FAG Axial-Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 1.051,75*
€ 1.108,45*
5 Tage
9
€ 10,00*
ab € 1.233,77*
€ 1.290,85*
Lager 2867
9
Frei Haus
ab € 1.264,19*
€ 1.328,30*
Frei Haus
ab € 1.348,04*
€ 1.414,19*
€ 4,95*
ab € 1.435,2304*
€ 1.497,2404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,30*
€ 1.580,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,31*
€ 1.571,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,27*
€ 1.538,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,60*
€ 1.517,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,19*
€ 1.504,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.