Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ219 -N2-MPA-C3 95x170x32, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ219 -N2-MPA-C3 95x170x32, Vierpunktlager
FAG QJ219 -N2-MPA-C3 95x170x32, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10067643
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ219 -N2-MPA-C3
EAN/GTIN:
     04012801267649
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager
QJ219 -N2-MPA-C3
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,300 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
32,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ219 -N2-MPA-C3, FAG Vierpunktlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 222,17*
€ 242,48*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 222,01*
€ 243,70*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,74*
€ 244,89*
€ 4,95*
ab € 248,4996*
€ 271,8096*
Lager 2867
32
Frei Haus
ab € 253,46*
€ 276,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 253,46* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.