Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6204 /C3 20x47x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6204 /C3 20x47x14, Rillenkugellager
SKF 6204 /C3 20x47x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10060356
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204 /C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6204 /C3
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,102 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6204 /C3, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
554
10
€ 4,90*
ab € 1,52*
€ 2,05*
2 Tage
82
1
€ 8,90*
ab € 1,61*
€ 2,22*
3 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,28*
2 Tage
5095
1
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,79*
Lager 2867
2995
1
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
476022
ab € 85,79*
Zubehör
Mapa
476029
ab € 85,78*
Zubehör
Mapa
476021
ab € 85,91*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.