Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20216 -K-TVP-C3 80x140x26, Tonnenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20216 -K-TVP-C3 80x140x26, Tonnenlager
FAG 20216 -K-TVP-C3 80x140x26, Tonnenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10059465
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20216 -K-TVP-C3
EAN/GTIN:
     04012801286244
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
20216 -K-TVP-C3
Hersteller: FAG
Tonnenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,720 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
26,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Tonnenlager 20216 -K-TVP-C3, FAG Tonnenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 185,18*
€ 201,85*
1 Tag
256
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 202,87*
Lager 2867
256
Frei Haus
ab € 187,49*
€ 203,13*
5 Tage
256
€ 10,00*
ab € 189,97*
€ 205,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,84*
€ 224,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.