Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6002 -2RSH 15x32x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6002 -2RSH 15x32x9, Rillenkugellager
SKF 6002 -2RSH 15x32x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10059309
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6002 -2RSH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
rillenkugellager einreihig skf
6002 -2RSH
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,029 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: skf trockengleitlager, trockengleitlager, SKF Rillenkugellager 6002 -2RSH, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
432
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,18*
2 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 1,85*
€ 2,59*
2 Tage
61228
1
€ 7,90*
ab € 1,85*
€ 2,60*
6 Tage
62361
1
€ 10,00*
ab € 2,05*
€ 2,88*
Lager 2867
2993
1
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,96*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.