Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22213 EK 65x120x31, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22213 EK 65x120x31, Pendelrollenlager
SKF 22213 EK 65x120x31, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10051515
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22213 EK
EAN/GTIN:
     7316571560922
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22213 EK
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,490 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
31,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22213 EK, SKF Pendelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 69,87*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 69,88*
Lager 2867
834
€ 4,90*
ab € 61,39*
€ 71,10*
1 Tag
834
€ 4,95*
ab € 61,70*
€ 71,42*
2 Tage
166
€ 4,90*
ab € 66,73*
€ 75,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
€ 739,37*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
€ 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.