Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 29352 E 260x420x95, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 29352 E 260x420x95, Axial-Pendelrollenlager
SKF 29352 E 260x420x95, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10048287
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29352 E
EAN/GTIN:
     07316576613449
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
29352 E
Hersteller: SKF
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,000 kg
Innenmaße:
260,000 mm
Außenmaße:
420,000 mm
Breite:
95,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF Axial-Pendelrollenlager 29352 E, SKF Axial-Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.124,92*
€ 3.258,84*
Frei Haus
ab € 3.147,35*
€ 3.274,71*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 3.450,44*
€ 3.591,71*
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.519,63*
€ 3.659,89*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 3.613,51*
€ 3.749,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.591,71*
€ 4.274,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.572,37*
€ 4.251,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.494,25*
€ 4.158,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.458,16*
€ 4.115,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.450,44*
€ 4.106,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
29352.E
ab € 2.263,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.