Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 4205 ATN9 25x52x18, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 4205 ATN9 25x52x18, Rillenkugellager
SKF 4205 ATN9 25x52x18, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10039851
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     4205 ATN9
EAN/GTIN:
     07316577004420
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
zweireihige rillenkugellager skf
din 625 skf
4205 ATN9
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,170 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 4205 ATN9, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
1
€ 4,90*
ab € 11,84*
€ 16,22*
2 Tage
82
1
€ 8,90*
ab € 11,95*
€ 16,42*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 16,55*
Lager 2867
491
1
€ 4,90*
ab € 13,60*
€ 18,58*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
4205-B-TVH
ab € 17,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.