Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 608 -2Z/C3 8x22x7, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 608 -2Z/C3 8x22x7, Rillenkugellager
SKF 608 -2Z/C3 8x22x7, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10039647
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     608 -2Z/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
608 -2Z/C3
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 8 mm aussendurchmesser 22mm, din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 608 -2Z/C3, SKF Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,52*
1 Tag
55962
1
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,52*
1 Tag
381
10
€ 4,90*
ab € 1,10*
€ 1,54*
5 Tage
56429
1
€ 10,00*
ab € 1,06*
€ 1,59*
Lager 2867
2999
1
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 838,74*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.