Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61838 MA 190x240x24, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61838 MA 190x240x24, Rillenkugellager
SKF 61838 MA 190x240x24, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034014
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61838 MA
EAN/GTIN:
     07316576613036
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
61838 MA
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,602 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 61838 MA, SKF Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,24*
€ 443,33*
Frei Haus
ab € 413,81*
€ 446,19*
Lager 2867
10
Frei Haus
ab € 424,07*
€ 460,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,77*
€ 465,87*
6 Tage
18
€ 10,00*
ab € 453,81*
€ 490,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,95*
€ 548,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,46*
€ 546,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,80*
€ 542,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.