Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6309 -Z/C3 45x100x25, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6309 -Z/C3 45x100x25, Rillenkugellager
SKF 6309 -Z/C3 45x100x25, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033856
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6309 -Z/C3
EAN/GTIN:
     07316571366135
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6309 -Z/C3
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,822 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6309 -Z/C3, SKF Rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
23
€ 4,90*
ab € 19,09*
€ 26,63*
6 Tage
21
€ 10,00*
ab € 19,72*
€ 27,39*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,85*
€ 27,67*
€ 3,19*
ab € 24,54*
€ 33,52*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,27*
€ 37,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167235970030
ab € 14,98*
Ähnlich
SNR
6309.ZC3
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.