Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6004 -2Z 20x42x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6004 -2Z 20x42x12, Rillenkugellager
SKF 6004 -2Z 20x42x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033594
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6004 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6004 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,068 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6004 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
597
1
€ 8,90*
ab € 1,66*
€ 2,26*
3 Tage
253
1
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,27*
2 Tage
17762
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,49*
6 Tage
19376
1
€ 10,00*
ab € 2,03*
€ 2,76*
Lager 2867
2992
1
€ 4,90*
ab € 2,07*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 777,45*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 675,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.