Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß CMR SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß CMR SST
Stützenfuß CMR SST
Stützenfuß CMR SST
Stützenfuß CMR SST
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5701953902506
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     DVE5701953902506
EAN/GTIN:
     5701953902506
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
Stützenfüße CMR und CMS ETA-07/0285- B 100 mm - A 115-165 mm - D 250 mm - C 600 mm - E 300 mm - Lager E/D/E - SST-Nr. CMR
Weitere Informationen:
B:
100 mm
A:
115-165 mm
D:
250 mm
C:
600 mm
E:
300 mm
Lager:
E/D/E
SST-Nr.:
CMR
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Einbetonieren, Pfostenanker, Stützenfuss, Stützenfüsse, zum
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 143,2374*
€ 174,2274*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 143,978*
€ 174,228*
5 Tage
36
1
€ 6,99*
ab € 161,26*
€ 194,41*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 183,05*
€ 200,70*
100
Frei Haus
ab € 184,00*
€ 200,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20.070,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.