| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784810982 Herst.-Nr.: DVE4317784810982 EAN/GTIN: 4317784810982 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Blechschälbohrer HSS Oberfläche TiN-beschichtet - Werksnorm - HSS - Durchmesser in der Nut lasersigniert - Gerade genutet - Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste, Bestell-Nr.: (42 12004 002). - Gesamtlänge 89 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø 10 mm - Bohrbereich 24-40 mm - Größe 4 - Schaftlänge 30 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 89 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Schaft-Ø: | 10 mm | Bohrbereich: | 24-40 mm | Größe: | 4 | Schaftlänge: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,65* | € 86,44* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,38* | € 88,79* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 76,97* | € 96,16* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 77,53* | € 96,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,08* | € 104,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|