| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784764261 Herst.-Nr.: DVE4317784764261 EAN/GTIN: 4317784764261 |
| |
|
| | |
| Herren-Softshelljacke, blau/rot - Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv - Innen mit Microfleece - Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz - Viele Reißverschlusstaschen - Stiftetasche auf dem Oberarm - Innentasche mit Klettverschluss - Verstellbare Saumweite - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece Softshell mit innenliegender Membran, 320 g/m² - Größe XL Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl marine, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Arbeitsschutz, Forstbekleidung, FORTIS, Herren-Softshelljacke, Jacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,95* | € 60,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,39* | € 60,84* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,56* | € 62,53* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,45* | € 63,73* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 50,47* | € 63,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|