Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzschraubendreher, gerader Griff, Titan, 10,0 mm, Klingenlänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzschraubendreher, gerader Griff, Titan, 10,0 mm, Klingenlänge 200 mm
Schlitzschraubendreher, gerader Griff, Titan, 10,0 mm, Klingenlänge 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-830930
Hersteller:
     A-MAG
Herst.-Nr.:
     0801020T
EAN/GTIN:
     4251551207585
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Titan ist schwer zu gewinnen und auch schwer zu bearbeiten, jedoch sind seine Eigenschaften in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten nicht mehr wegzudenken. - Material: Titan - 100% antimagnetisch (0% Eisen, Permeabilität ca. 1.0000...) - extrem hohe Festigkeit - äußerst Korrosionsbeständigkeit - sehr geringes Gewicht (42% leichter als Stahl) - extrem lange Lebensdauer - außerordentliche mechanische und thermische Belastbarkeit - Klingenbreite 10,0 mm - Klingenlänge 200 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
10,0 mm
Klingenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Titanschraubendreher, Titanschraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.