Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklingen, Nr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Skalpellklingen, Nr. 11
Skalpellklingen, Nr. 11
Artikel-Nr.:
     284WZ-823300
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     11.50
EAN/GTIN:
     4002632913730
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Passend zu unseren Skalpellen. Hochwertige Klingen in Kunststoffdose.- Qualität aus Solingen - 2-seitiger Schliff - Klingen-Facette 1-fach - Nr. 11 - Abmessung 41,5 x 5,9 mm - Klingenstärke 0,4 mm - 10 Stück Klingen im Magazin
Weitere Informationen:
Nr.:
11
Abmessung:
41,5 x 5,9 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 5,73*
1
€ 9,80*
ab € 4,01*
€ 6,32*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,01*
€ 6,32*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 5,07*
€ 6,61*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 5,07*
€ 6,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.