Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine 400 V DH28BV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenbohrmaschine 400 V DH28BV
Säulenbohrmaschine 400 V DH28BV
Säulenbohrmaschine 400 V DH28BV
Säulenbohrmaschine 400 V DH28BV
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356861144
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020430
EAN/GTIN:
     4030635020452
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Säulenbohrmaschine OPTIdrill DH 28BV Schwenkt man die Grundplatte weg und nutzt den Bohrtisch als Arbeitsfläche, eignet sich diese Säulenbohrmaschine auch für besonders hohe Werkstücke. Sie hat einen laufruhigen und leistungsstarken Elektromotor. Ein leichter Werkzeugwechsel ist mit dem integrierten Austreiber gegeben. Produkteigenschaften: - Pinolenhebel aus Stahl - Bohrtisch 360° drehbar - Rechts-/ Linkslauf - 2 Geschwindigkeitsstufen - Langlebiger Breitrillenkeilriemen - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Extrem zuverlässig durch manuelle Drehzahlregelung - Drehzahlveränderung auch während des Bohrbetriebes - Permanent optimaler Wirkungsgrad des Motors - VARIO-ANTRIEB - Digitale Drehzahlanzeige - Halogen-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert - Rundlaufgenauigkeit, <= 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen Lieferumfang : Maschine, Schnellspannfutter (1-16 mm), Bohrfutterschutz, Maschinenleuchte, Morsekonus MK 3/B 16, T-Nutensteine - Bohr-Ø Stahl max. 28 mm - Spannung 400 V - Abmessung L x B x H 755 x 550 x 1745 mm - Nennaufnahme 0,85/1,5 kW - Spindelaufnahme MK 3 - Ausladung 200 mm - Pinolenhub 105 mm - Bohrtischgröße L x B 340 x 360 mm - Drehzahl Spindel 300-4000 min-1 - Drehzahlstufen 2 - Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max. 24 mm - Bohrtisch drehbar 360 ^ - T-Nutengröße Bohrtisch 14 mm - T-Nuten Bohrtisch 2, diagonal verlaufend - Abstand Spindel/Bohrtisch max. 860 mm - Arbeitsfläche Fuß L x B 320 x 320 mm - T-Nutengröße Fuß 14 mm - T-Nuten Fuß 2, Abstand 120 mm - Abstand Spindel/Fuß max. 1285 mm - Säulen-Ø 92 mm
Weitere Informationen:
Bohr-Ø Stahl max.:
28 mm
Spannung:
400 V
Abmessung L x B x H:
755 x 550 x 1745 mm
Nennaufnahme:
0,85/1,5 kW
Spindelaufnahme:
MK 3
Ausladung:
200 mm
Pinolenhub:
105 mm
Bohrtischgröße L x B:
340 x 360 mm
Drehzahl Spindel:
300-4000 min-1
Drehzahlstufen:
2
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max.:
24 mm
Bohrtisch drehbar:
360 ^
T-Nutengröße Bohrtisch:
14 mm
T-Nuten Bohrtisch:
2, diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch:
max. 860 mm
Arbeitsfläche Fuß L x B:
320 x 320 mm
T-Nutengröße Fuß:
14 mm
T-Nuten Fuß:
2, Abstand 120 mm
Abstand Spindel/Fuß:
max. 1285 mm
Säulen-Ø:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine optimum 400v, getriebebohrmaschine optimum, getriebebohrmaschine, 28BV, Bohrmaschine, Bohrmaschinen, DH, OPTIdrill, Säulenbohrmaschinen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.587,31*
€ 2.688,22*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.594,46*
€ 2.690,84*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.657,70*
€ 2.755,43*
€ 75,00*
ab € 2.689,61*
€ 2.788,01*
Lager 284
Frei Haus
ab € 2.689,61*
€ 2.788,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.788,01*
€ 3.317,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.769,52*
€ 3.295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.715,66*
€ 3.231,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.689,61*
€ 3.200,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.