Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterleitung THW 400 V, 32 A auf 16 A, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterleitung THW 400 V, 32 A auf 16 A, 5 m
Adapterleitung THW 400 V, 32 A auf 16 A, 5 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-270914
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7110132
EAN/GTIN:
     4015394250920
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
cee adapterleitung mennekes
cee adapterleitung
Verbindungsleitung im aufhängbaren und tragbaren Vollgummi-Gehäuse IP54. Bestückt mit 5 m schwefelgelbem, hochflexiblem Spezial-Gummikabel H07RN-F5G2.5 nach DIN VDE 0282 - Anschlusskabel 5 m - THW Sachnummer 5920T11702 - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol 32 A IP67 - Ausgang 1 x Kupplung CEE 5-pol 16 A IP67 - Schutzart IP54 - Leitung H07RN-F5G2.5 - Abmessung LxBxH 370 x 135 x 95 mm
Weitere Informationen:
Anschlusskabel:
5 m
THW Sachnummer:
5920T11702
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol 32 A IP67
Ausgang:
1 x Kupplung CEE 5-pol 16 A IP67
Schutzart:
IP54
Leitung:
H07RN-F5G2.5
Abmessung LxBxH:
370 x 135 x 95 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, Adapterleitung, Anschlussleitung, Energieverteiler, Starkstrom, THW, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,03*
€ 654,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,41*
€ 651,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,86*
€ 629,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,18*
€ 608,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.