Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoff-Box, 400 x 300 x 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoff-Box, 400 x 300 x 460 mm
Sauerstoff-Box, 400 x 300 x 460 mm
Sauerstoff-Box, 400 x 300 x 460 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-258066
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     258066
EAN/GTIN:
     4050075154180
Suchbegriffe:
Dönges
Eurobox
Sauerstoff-Box
Transport-Box
Zur Lagerung und dem sicheren Transport von 2 l-Sauerstoffflaschen haben wir diese Box entwickelt. Bis zu sechs Flaschen können sicher gelagert und transportiert werden. Der Schaumstoffeinsatz ist geeignet für Flaschen bis zu einer Größe von Ø 102 mm x L 440 mm. - orangefarbene Stapelecken - hochfeste, korrosionsbeständige Aluminium-Legierung - Scharniere aus Edelstahl - eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz - Versteifungssicken - Deckelhaltegurte - Comfort-Klappverschluss mit 54 mm Breite - Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss (max. 6 mm Bügelstärke) oder Schlosseinbau möglich - sicher und zentriert stabelbar - Boden-, Rand-, Deckelprofilrahmen aus Vollprofil, Stoß vollverschweißt - Abmessung Außen L x B x H 400 x 300 x 460 mm - 1 Stück Zarges Eurobox - 1 Stück Schaumstoff-Einsatz
Weitere Informationen:
Abmessung Außen L x B x H:
400 x 300 x 460 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportbox, Transportkiste, Zarges-Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
40832
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.