| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-258019 Herst.-Nr.: 258019 EAN/GTIN: 4050075534227 |
| |
|
| | |
| Ideal für Katastrophenschutz, Betreuungsdienst und Veranstaltungen. • hochwertiges Geschirr aus Melamin • absolut Geruchs- und Geschmacksneutral • spülmaschinenbeständig • lebensmittelecht • lebensmittelrechtlich zugelassen • regelmäßig überwacht • klassisches Design • wiederverwendbar • Standardfarbe weiß Eigenschaften von Melamin: • praktisch unzerbrechlich • sehr hohe Oberflächenhärte • dauerhaft hitzebeständig bis 100 °C (Kurzzeitig bis 120 - 180 °C) • kältebeständig bis -40 °C (tiefkühlfest) - Typ Kochlöffel - Länge 380 mm - Material PBT Weitere Informationen: | | Typ: | Kochlöffel | Länge: | 380 mm | Material: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Melamin-Besteck, Melaminbesteck, kochlöffel kunststoff, melamin besteck, Becher, Besteck, Eintopf, Essgeschirr, Gemüselöffel, Kaffeetasse, Kartoffellöffel, Küchenausstattung, Mehrweg-Geschirr, Melamin, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, Plastikgeschirr, Salatlöffel, Schale, Schüssel, Servierlöffel, Tasse, Teller, Trinkbecher, Vorlegegeschirr, Vorlegelöffel |
| | |
| |