Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack für Scott ProFlow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriepack für Scott ProFlow
Batteriepack für Scott ProFlow
Artikel-Nr.:
     284WZ-256044
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     256044
EAN/GTIN:
     4050075054961
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 12v li-ion
Zur Verlängerung der Betriebsdauer des ProFlow Gebläses oder als Notbatterie. Bestückt mit Lithium-Ionen-Zellen. Der Batteriepack wird über die Ladebuchse direkt mit dem Gebläse verbunden und lädt den internen Gebläseakku nach. Gehäuse (IP54) mit Gürtelclip. - Spannung 12 V - Lebensdauer 10 Jahre (Bei einer Lagertemperatur von 21 °C) - Temperaturbereich -40 °C bis zu +60 °C - Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Lebensdauer:
10 Jahre (Bei einer Lagertemperatur von 21 °C)
Temperaturbereich:
-40 °C bis zu +60 °C
Schutzart:
IP54
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 12v, Filtergebläse, Gebläse, Pro-Flow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.