Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spineboard B-Bak mit Pins, military grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spineboard B-Bak mit Pins, military grün
Spineboard B-Bak mit Pins, military grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-254036
Hersteller:
     Spencer
Herst.-Nr.:
     254036
EAN/GTIN:
     4050075708345
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
spencer spineboard
rettungsbrett
- 14 umlaufende Griffe - Speedclip-Stege - hohe Eigenstabilität - sehr leicht - in einem Stück gegossen und daher 100% wasserdicht - Oberfläche nimmt keine Flüssigkeiten auf - leicht zu reinigen und zu desinfizieren - röntgentransparent - Farbe military grün - Abmessung 1.840 x 405 x 45 mm - Belastbarkeit 180 kg - Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
military grün
Abmessung:
1.840 x 405 x 45 mm
Belastbarkeit:
180 kg
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Backboard, Millerboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
201519
ab € 77,47*
Zubehör
Dönges
201396
ab € 34,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.