Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spineboard B-Bak mit Pins, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spineboard B-Bak mit Pins, gelb
Spineboard B-Bak mit Pins, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-254032
Hersteller:
     Spencer
Herst.-Nr.:
     ST02061B
EAN/GTIN:
     4050075474387
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
spencer spineboard
rettungsbrett
Das Spencer B-Bak zeichnet sich durch seine extrem dünne Bauform bei gleichzeitiger sehr hoher Belastbarkeit aus (nur 45 mm stark, bis 180 kg belastbar). Für eine maximale Flexibiltät im Einsatz sind extra viele Aussparungen, Griffmulden, etc. eingelassen. Gurte können so individuell befestigt werden und die Helfer finden auch in schwierigen Bergesituationen immer sicheren Halt am Board.- 14 umlaufende Griffe - Speedclip-Stege - hohe Eigenstabilität - sehr leicht - in einem Stück gegossen und daher 100% wasserdicht - Oberfläche nimmt keine Flüssigkeiten auf - leicht zu reinigen und zu desinfizieren - röntgentransparent - Farbe gelb - Abmessung 1.840 x 405 x 45 mm - Belastbarkeit 180 kg - Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Abmessung:
1.840 x 405 x 45 mm
Belastbarkeit:
180 kg
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Backboard, Millerboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,05*
€ 204,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
201519
ab € 77,47*
Zubehör
Dönges
201396
ab € 34,31*
Zubehör
Spencer
SH00112C
ab € 59,73*
Zubehör
Dönges
254025
ab € 88,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.